Original Ersatzklinge für Astscheren 112200 und 112300

Artikelnummer: Z00512003
EAN: 6411501123077
Herstellernummer: 112307
Original Ersatzklinge für Astscheren 112200 und 112300
Inkl. Steuern: 13,39 € VE 1 Stück Netto 11,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzklinge für Astscheren 112200 und 112300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 112307
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttolänge (mm) 190
EGUFER-Nummer 303698
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen