PowerGearX Getriebeastschere Amboss L - LX99 Amboss, PowerGear

Artikelnummer: Z00510155
EAN: 1234
Herstellernummer: 1020189
PowerGearX Getriebeastschere Amboss L - LX99 Amboss, PowerGear
Inkl. Steuern: 64,74 € VE 1 Stück Netto 54,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

PowerGearX Getriebeastschere Amboss L - LX99 Amboss, PowerGear von FISKARS
  • EAN: 6411501124401
  • Modell: 1020189
  • Hochwertiges FISKARS Astscheren Produkt aus der Kategorie Hand-Gartengeräte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 80cm
Höhe (mm) 30
Werks-Nr. 1020189
Material der Arme Aluminum
Material der Klinge gehärteter Präzisionsstahl
Breite (mm) 255
Ast-Ø 5,5cm Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen