FISKARS PowerGearX Getriebeastschere Bypass M - LX94 Bypass, PowerGear

Artikelnummer: Z00510153
EAN: 6411501123909
Herstellernummer: 1020187
FISKARS PowerGearX Getriebeastschere Bypass M - LX94 Bypass, PowerGear
Inkl. Steuern: 57,06 € VE 1 Stück Netto 47,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN
Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus
Innovativer, rutschfester Griff mit 3D-Struktur für hohen Komfort und sicheres Schneiden
Witterungsbeständige, stabile Aluminium-Arme
Antihaftbeschichtete Klingen aus gehärtetem Präzisionsstahl für reibungslose Schnitte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1020187
Material der Arme Aluminium
Breite (mm) 203
Höhe (mm) 30
Schnitttechnologie Bypass
Ast-Ø 5cm Zentimeter
Material der Klinge gehärteter Präzisionsstahl
Länge 80cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen