Amboss-Gartenschere Classic

Artikelnummer: Z00510879
EAN: 4078500875530
Herstellernummer: 8755-30
Amboss-Gartenschere Classic
Inkl. Steuern: 9,33 € VE 1 Stück Netto 7,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Amboss-Gartenschere "Classic"
  • klassiche Amboss-Gartenschere zum Schneiden von älteren, holzigen Ästen und Zweigen
  • geneigter Schneidkopf mit antihaftbeschichtetem Obermesser, präzisionsgeschliffen
  • ergonomisch geformter Griff mit 2 Griffpositionen für Kraft- und Schnellschnitt
  • Einhand-Sicherheitsverschluß
  • Ast-Durchmesser: maximal 1,8 cm
  • Gesamtlänge: 20 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 55
Ausführung lose
Länge 20 cm
Werks-Nr. 8755-30
EGUFER-Nummer 3237950
Höhe (mm) 18
Bezeichnung 8755-30
Ast-Ø max. 1,8 Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen