Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL

Artikelnummer: Z00511273
EAN: 4078500878005
Herstellernummer: 8780-20
Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL
Inkl. Steuern: 68,53 € VE 1 Stück Netto 57,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Comfort Baum- und Strauchschneider StarCut 160 BL
  • leichtes, bequemes Schneiden in dichten Sträuchern und Bäumen, ohne zu verheddern
  • komplett innen liegendes Zugband
  • leichter, schmaler, geneigter Schneidkopf
  • Schneidwinkel (200°) vom Boden aus einstellbar/li>
  • präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung
  • Kraftersparnis durch innen liegende Getriebeübersetzung
  • Gesamtlänge 160 cm qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8780-20
Breite (mm) 150
Bruttobreite (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 1650
Bruttovolumen (m³) 0,012
EGUFER-Nummer 3200400
Höhe (mm) 52
Länge 160cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen