Classic Astschere 680A mit auswechselbarem Amboss

Artikelnummer: Z00508031
EAN: 4078500877404
Herstellernummer: 8774-20
GARDENA
Classic Astschere 680A mit auswechselbarem Amboss
Inkl. Steuern: 26,67 € VE 1 Stück Netto 22,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • klassische Amboss-Astschere zum Schneiden von hartem, trockenen Holz
  • präzisionsgeschliffenes Obermesser mit Antihaftbeschichtung und
    hervorragender Schneidgeometrie für optimale Kraftübertragung
    und einen sauberen, glatten Schnitt
  • Amboss auswechselbar
  • stabile, tropfenförmige Stahl-Hebelarme und ergonomisch geformte Griffe
    mit Abrutschstopp und Zeigefingerablage für bequemes Arbeiten und sicheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8774-20
Breite (mm) 248
EGUFER-Nummer 3239020
Bezeichnung 680A
Ast-Ø (cm) max.3,2cm
Höhe (mm) 30
Länge 68 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen