Classic Astschere 680B mit Messer mit Antihaftbeschichtung

Artikelnummer: Z00508033
EAN: 4078500877503
Herstellernummer: 8775-20
Classic Astschere 680B mit Messer mit Antihaftbeschichtung
Inkl. Steuern: 26,67 € VE 1 Stück Netto 22,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • klassische Astschere zum Schneiden von frischem Holz
  • präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung und
    hervorragender Schneidgeometrie für optimale Kraftübertragung
    und einen leichten, sauberen Schnitt
  • große, einseitige Anschlagdämpfer aus Spezialkunststoff schonen die Gelenke bei der Arbeit
  • stabile, tropfenförmige Stahl-Hebelarme und ergonomisch geformte Griffe mit Abrutschstoff und Zeigefingerablage
    für bequemes Arbeiten und sicheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8775-20
Breite (mm) 216
EGUFER-Nummer 3239010
Bezeichnung 680B
Ast-Ø (cm) max. 3,5
Höhe (mm) 32
Länge 68 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen