Comfort Astschere 760A, Amboss und Schneidmesser auswechselbar

Artikelnummer: Z00508035
EAN: 4078500877701
Herstellernummer: 8777-20
Comfort Astschere 760A, Amboss und Schneidmesser auswechselbar
Inkl. Steuern: 49,10 € VE 1 Stück Netto 41,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amboss-Astschere mit glattem, ziehenden Schnitt zum Schneiden von hartem, trockenen Holz
  • enorme Kraftersparnis durch Getriebeübersetzung
  • gehärtetes, antihaftbeschichtetes Feinschliffmesser
  • Amboss und Schneidmesser auswechselbar
  • tropfenförmige Aluminium-Hebelarme für leichte Handhabung und hohe Stabilität
  • ergonomische Handgriffe mit Abrutschstopp und Zeigefingerablage
    für bequemes Arbeiten und sicheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8777-20
Breite (mm) 220
EGUFER-Nummer 3239040
Ast-Ø (cm) max.4,2cm
Höhe (mm) 33
Länge 76cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen