GARDENA Comfort Astschere 780B mit tropfenförmigen Aluminium-Hebelarmen

Artikelnummer: Z00508036
EAN: 4078500877800
Herstellernummer: 8778-20
GARDENA Comfort Astschere 780B mit tropfenförmigen Aluminium-Hebelarmen
Inkl. Steuern: 49,36 € VE 1 Stück Netto 41,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • pflanzenschonender und exakter Schnitt durch gehärtete Präzisionsmesser
  • Obermesser mit Hohlschliff
  • leichtes Schneiden, einfaches Reinigen und Rostschutz sind Vorteile der Antihaftbeschichtung
  • kraftvoll schneiden: hohe Schneidkraft durch Getriebeübersetzung bei gleicher Krafteinteilung
  • große, einseitige Anschlagdämpfer aus Spezialkunststoff schonen die Gelenke bei der Arbeit
  • tropfenförmige Aluminium-Hebelarme für leichte Handhabung und hohe Stabilität
  • ergonomische Handgriffe mit Abrutschstopp und Zeigefingerablage für bequemes Arbeiten und sicheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8778-20
Breite (mm) 220
EGUFER-Nummer 3239050
Ast-Ø max.4,2cm Zentimeter
Länge 78cm
Höhe (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen