Comfort Teleskop-Astschere 650BT

Artikelnummer: Z00508037
EAN: 4078500877909
Herstellernummer: 8779-20
Comfort Teleskop-Astschere 650BT
Inkl. Steuern: 42,51 € VE 1 Stück Netto 35,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mehr Reichweite, mehr Hebelkraft
  • zweischneidige Astschere mit teleskopierbaren Aluminium-Hebelarmen (+ 25 cm), ideal für frisches Holz
  • die spezielle Messerform hält das Schnittgut im optimalen Schneidbereich
    für einen leichten, sauberen Schnitt
  • große, einseitige Anschlagdämpfer aus Spezialkunststoff schonen die Gelenke bei der Arbeit
  • präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung
  • pflegeleicht und wartungsfrei
  • ergonomische Handgriffe mit Abrutschstopp und Zeigefingerablage für bequemes Arbeiten und sicheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8779-20
Länge 65-90cm
Höhe (mm) 35
EGUFER-Nummer 3239030
Breite (mm) 243
Ast-Ø max.4,2cm Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen