Premium Astschere 700B

Artikelnummer: Z00510285
EAN: 4078500871006
Herstellernummer: 8710-20
Premium Astschere 700B
Inkl. Steuern: 64,24 € VE 1 Stück Netto 53,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Premium Astschere 700B
  • hohe Schneidfähigkeit durch Präzisionsschliff
  • auswechselbare Messer aus Spezialstahl, Untermesser geschmiedet
  • ergonomisch geformte Griffe zur optimalen Kraftaufnahme mit doppelt gebogenen, besonders stabilen Aluminium-Profilarmen
  • geneigter Schneidkopf
  • 18-fache Verstärkung der eingesetzten Kraft
  • 4-Farb-SB-Blisterkarte
  • Gesamtlänge: 70 cm
  • Ast-Durchmesser: 4,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8710-20
Breite (mm) 210
Bruttobreite (mm) 205
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 750
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3238100
Ast-Ø (cm) max. 4,0
Höhe (mm) 33
Länge 70 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen