Premium Astschere 780BL

Artikelnummer: Z00510286
EAN: 4078500871105
Herstellernummer: 8711-20
Premium Astschere 780BL
Inkl. Steuern: 79,34 € VE 1 Stück Netto 66,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Premium Astschere 780BL
  • Profi-Astschere mit Präzisionsschliff für besonders pflanzenschonenden und exakten Schnitt
  • auswechselbare Messer aus Spezialstahl, Untermesser geschmiedet
  • ergonomisch geformete Griffe zur optimalen Kraftaufnahme mit doppelt gebogenen, besonders stabilen Aluminium-Profilarmen
  • mit Getriebeübersetzung
  • geneigter Schneidkopf und einstellbares Gewerbe
  • 20,4-fache Verstärkung der eingestzten Kraft durch Hebelverhältnis und Getriebe
  • 4-Farb-SB-Blisterkarte
  • Gesamtläne: 780 cm
  • Ast-Durchmesser: 4,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8711-20
Breite (mm) 245
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 780
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 3238110
Ast-Ø (cm) max. 4,0
Höhe (mm) 39
Länge 78 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen