Ratschen-Astschere SmartCut, Comfort

Artikelnummer: Z00511045
EAN: 4078500877305
Herstellernummer: 8773-20
Ratschen-Astschere SmartCut, Comfort
Inkl. Steuern: 66,39 € VE 1 Stück Netto 55,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • äußerst kraftvoll und komfortabel
  • ideal zum Schneiden von starken Ästen und hartem Holz
  • 4-stufiger Ratschenmechanismus wird bei Bedarf automatisch aktiviert
  • durch die patentierte Mechanik lassen sich auch stärkere Äste mühelos in bis zu vier Schritten durchtrennen
  • hochwertiger Aluminium-Amboss
  • präzisionsgeschliffenes Obermesser mit Antihaftbeschichtung
  • ovale Aluminium-Hebelarme für hohe Stabilität bei geringem Gewicht
  • ergonomische Handgriffe mit Softkomponenten für bequemes Arbeiten und sicheren Halt
  • max. schneidbarer Ast-Ø 45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8773-20
Breite (mm) 230
EGUFER-Nummer 3202320
Ast-Ø (cm) 4,5
Nettovolumen (m³) .005
Höhe (mm) 35
Länge 63 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen