Dual Cut RR400T Baumschere zweischneidig, Bypass Technologie

Artikelnummer: Z00508820
EAN: 4008423861389
Herstellernummer: 73ACA002650
Dual Cut RR400T Baumschere zweischneidig, Bypass Technologie
Inkl. Steuern: 97,64 € VE 1 Stück Netto 82,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Äste bis zu 35 mm Durchmesser
  • Schnittlänge: 200-400 cm
  • Schnitthöhe bis zu 5,5 m
  • Bypass Technologie 225° verstellbarer Kopf
  • Einfaches und schnelles fixieren des Schneidkopfs
  • Antihaftbeschichtete Klingen
  • Gute Sichtbarkeit in Bäumen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 73ACA002650
EGUFER-Nummer 310290
Bezeichnung RR 400 T
Ast-Ø (cm) 3,2
Länge 240-400 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen