3M Gasfilter A1 3351 organische Dämpfe (Siedepunkt >65°C) 3M EN14387:2004+A1:2008

Artikelnummer: Z00036838
EAN: 8801230604615
Herstellernummer: 3351
3M Gasfilter A1 3351 organische Dämpfe (Siedepunkt >65°C) 3M EN14387:2004+A1:2008
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

(Werks-Bez. 3351), gegen organische Dämpfe mit Siedepunkt 65 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatz gegen organische Dämpfe mit Siedepunkt 65 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen