MOLDEX Gasfilter 8500 A2 max.0,5Vol.% b.30xAGW-Wert MOLDEX EN1438:2004+A12008

Artikelnummer: Z00036902
EAN: 4019444001241
Herstellernummer: 850001
MOLDEX Gasfilter 8500 A2 max.0,5Vol.% b.30xAGW-Wert MOLDEX EN1438:2004+A12008
Inkl. Steuern: 9,82 € VE 2 Stück Netto 8,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und Dämpfe Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW) · Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterkartusche A2
Filterklasse A2
Einsatz bis 0,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen