Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Atlanta by Jalema Hängehefter Serie E, A4 UniReg kfm. Heftung, rot, Kraftkarton 230 g/qm

Artikelnummer
Z21668935
EAN
8710968019311
Herstellernummer
2655814200
Marke
Atlanta by Jalema
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,01 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668935
EAN
8710968019311
Herstellernummer
2655814200
Marke
Atlanta by Jalema

Technische Daten

Breite318 mm
Farberot
FormatA4
Höhe244 mm
Materialrecycelter Karton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hängehefter A4 UniReg - kaufmännische Heftung. Aus 100 % reyceltem zertifizierten Karton und Metallschiene. Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Organisationsaufdruck vorhanden. Materialqualität für farbig 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: rot.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account