Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Atlanta by Jalema Hängesammler mit Kunststoffboden - 30 mm, 240 g/qm

Artikelnummer
Z21669396
EAN
8710968042616
Herstellernummer
2655214370
Marke
Atlanta by Jalema
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,45 € 1,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669396
EAN
8710968042616
Herstellernummer
2655214370
Marke
Atlanta by Jalema

Technische Daten

AusführungKunststoffboden
Breite318 mm
Farbebraun
Höhe244 mm
Materialrecycelter Karton
Tiefe30 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Seitlich offen. Mit Hängeschienen, Vario-Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Aus 100 % recyceltem zertifizierten Karton. Materialqualität 240 g/qm. Für Papierformat DIN A4. Schwarzer Organisationsdruck .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account