sunware® Mixed-Box, 3,5 Liter mit Einsätzen/H6160902 3,5 Liter

Artikelnummer: Z00499076
EAN: 8711112821040
Herstellernummer: H6160902
sunware® Mixed-Box, 3,5 Liter mit Einsätzen/H6160902 3,5 Liter
Inkl. Steuern: 15,90 € VE 1 Stück Netto 13,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Artikel-Nr. H61609 Mixed-Box 3,5 Liter mit Einsätzen 4 x 0,25l und 3 x 0,55l, Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar, gefüllt stapelbar, durch transparenten Deckel gut einsehbar, Einsätze silber. B 385 mm, T 141 mm, H 93 mm Farbe: 02 transparent/silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3,5 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen