KIS by CEP KIS by CEP Aufbewahrungsbox Scuba/8432Scuba schwarz Inhalt 110Liter

Artikelnummer: Z00013782
EAN: 8013183032562
Herstellernummer: 8432Scuba
KIS by CEP KIS by CEP Aufbewahrungsbox Scuba/8432Scuba schwarz Inhalt 110Liter
Brutto Set-Preis 67,75 € Netto 56,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• robuster und geräumiger Behälter • mit hermetisch dichtem Deckel und Dichtung • für Draußen geeignet • 4 Tragegriffe, 2 Rollen • Farbe: schwarz • Marterial: Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 445 x H 460 x T 735 mm
Inhalt 110 l
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]