Really Useful Box® Aufbewahrungsboxen 0,14 L/ C6PK, B65xH65xT90mm,transp. Inh.6

Artikelnummer: Z00020533
EAN: 05060231630082
Herstellernummer: 0.14C6PK
Really Useful Box® Aufbewahrungsboxen 0,14 L/ C6PK, B65xH65xT90mm,transp. Inh.6
Inkl. Steuern: 6,63 € VE 1 Packung Netto 5,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für Büro, Lager und Zuhause • universell, verschließbar, stapelbar • transparent für einen schnellen Überblick • inkl. Deckel und Griffe • temperaturbeständig: +80°C bis -15° • Material: Kunststoff ( Polypropylen )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 65 x 65 x 90 mm
Inhalt 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen