Really Useful Box Really Useful Box® Aufbewahrungsbox 10 Liter/ 10C, B340xH520xT85 mm, transp

Artikelnummer: Z00022241
EAN: 5060024802870
Herstellernummer: 10C
Really Useful Box Really Useful Box® Aufbewahrungsbox 10 Liter/ 10C, B340xH520xT85 mm, transp
Inkl. Steuern: 13,04 € VE 1 Box Netto 10,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für Büro, Lager und Zuhause • universell, verschließbar, stapelbar • transparent für einen schnellen Überblick • inkl. Deckel und Griffe • temperaturbeständig: +80°C bis -15° • Material: Kunststoff ( Polypropylen )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 340 x 520 x 85 mm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen