Really Useful Box Really Useful Box® Aufbewahrungsbox 19 Liter/ 19C, B255xH290xT395mm, transp

Artikelnummer:  
Z00022244 
EAN:  
5060024802139 
Herstellernummer:  
19C 
Marke: 
Really Useful Box 
Really Useful Box

Lieferung in 1 Werktag.

13,58 €

Netto 11,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe transparent
Format 255 x 290 x 395 mm
Inhalt 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• ideal für Büro, Lager und Zuhause • universell, verschließbar, stapelbar • transparent für einen schnellen Überblick • inkl. Deckel und Griffe • temperaturbeständig: +80°C bis -15° • Material: Kunststoff ( Polypropylen )
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben