Really Useful Box® Einsatz 15/ 4CDIV2HOB, B345 x H 35 x T215 mm, transparent

Artikelnummer: Z00016656
EAN: 5060024802214
Herstellernummer: 4CDIV2HOB
Really Useful Box® Einsatz 15/ 4CDIV2HOB, B345 x H 35 x T215 mm, transparent
Inkl. Steuern: 9,94 € VE 1 Box Netto 8,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Bastelmaterial, Nähzeug • passen flach in 18, 35, 50, 64, 84 Liter Boxen • Einsätze passen wie folgt: 18 Liter: 2 Einsätze, 35 Liter: 3 Einsätze, 50 Liter: 4 Einsätze, 64 Liter: 6 Einsätze und 84 Liter: 8 Einsätze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 345 x 35 x 215 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen