STRATA by CEP Flexibler Korb "40 Liter" /GN187 40l grün

Artikelnummer: Z00498277
EAN: 5021711048063
Herstellernummer: GN187 grün
STRATA by CEP Flexibler Korb "40 Liter" /GN187 40l grün
Inkl. Steuern: 10,09 € VE 1 Stück Netto 8,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• praktischer Universalbehälter und Ordnungshelfer für fast jeden Einsatzbereich • standfest, wasserfest und sehr leicht • Material: Polypropylen ( Kunststoff ) • Außenmaße: Durchmesser 480 x H 375 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 40 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen