STRATA by CEP Mehrzweck-Box 50L/ HW675, B450 x H241 x T695 mm, transparent, PP

Artikelnummer: Z00011448
EAN: 5021711039511
Herstellernummer: HW675
STRATA by CEP Mehrzweck-Box 50L/ HW675, B450 x H241 x T695 mm, transparent, PP
Inkl. Steuern: 20,84 € VE 1 Box Netto 17,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Deckel und seitlichen Verschlussclips • tansparentes Design • strapazierfähig und langlebig • zum Aufbewahren von Ordnern, Büchern, CDs, DVDs etc. • stapelbar, leer auch ineinander stapelbar • ideal fürs Büro, Lager, auch für den Kofferraum • Material: robuster Kunststoff ( Polypropylen )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 450 x H 241 x T 695 mm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen