STRATA by CEP Mehrzweck-Box 75L mit Rollen/ HW676, B48,5xH41xT60 cm,transp. PP

Artikelnummer: Z00011849
EAN: 5021711042832
Herstellernummer: HW676
STRATA by CEP Mehrzweck-Box 75L mit Rollen/ HW676, B48,5xH41xT60 cm,transp. PP
Inkl. Steuern: 29,46 € VE 1 Box Netto 24,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Deckel und seitlichen Verschlussclips • tansparentes Design • strapazierfähig und langlebig • zum Aufbewahren von Ordnern, Büchern, CDs, DVDs etc. • stapelbar, leer auch ineinander stapelbar • ideal fürs Büro, Lager, auch für den Kofferraum • Material: robuster Kunststoff ( Polypropylen )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 485 x H 410 x T 600 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen