strata STRATA by CEP Stapeltransportkästen 14,5L/ HW044R, B410xH190xT275 mm, schwarz

Artikelnummer: Z00017682
EAN: 5021711043488
Herstellernummer: HW044R
strata STRATA by CEP Stapeltransportkästen 14,5L/ HW044R, B410xH190xT275 mm, schwarz
Brutto Set-Preis 4,02 € Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• solide, aus 100% recyceltem PP-Material ( Kunststoff ) • 2 Griffe auf der Seite für einfachen Transport • stapelbar, leer auch ineinander stapelbar • ideal für Büro, Poststelle oder Lager • Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 410 x H 190 x T 275 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]