sunware® Kunstst.Box 0,2l mit Deckel trans/H6162002 118x30x77mm trans 0,2l

Artikelnummer: Z00499086
EAN: 08711112832008
Herstellernummer: H6162002
sunware® Kunstst.Box 0,2l mit Deckel trans/H6162002 118x30x77mm trans 0,2l
Inkl. Steuern: 2,43 € VE 1 Stück Netto 2,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparenter Kunststoff, gut einsehbar • stapelbar • ungefüllt ineinander zu stellen • Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar • mit Tragegriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 118 x 30 x 77 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen