sunware® Kunstst.Box 10l, DIN A4/H6160202 400x110x300mm 10l

Artikelnummer: Z00499089
EAN: 08711112795006
Herstellernummer: H6160202
sunware® Kunstst.Box 10l, DIN A4/H6160202 400x110x300mm 10l
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparenter Kunststoff, gut einsehbar • stapelbar • ungefüllt ineinander zu stellen • Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar • mit Tragegriff • für Wandbefestigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 400 x 110 x 300 mm
Inhalt 10 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen