sunware sunware® Kunststoff-Box 60 Liter/H6160702 615 x 330 x 405 mm 60 Liter 60,0 l

Artikelnummer: Z00499093
EAN: 8711112344006
Herstellernummer: H6160702
sunware sunware® Kunststoff-Box 60 Liter/H6160702 615 x 330 x 405 mm 60 Liter 60,0 l
Inkl. Steuern: 26,20 € VE 1 Stück Netto 22,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• transparenter Kunststoff, gut einsehbar • stapelbar • ungefüllt ineinander zu stellen • Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar • für Wandbefestigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 615 x 330 x 405 mm
Inhalt 60 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen