VISO VISO Aufbewahrunsbox/ JAP2011, B200 x H30 x T110 mm, transparent

Artikelnummer: Z00020839
EAN: 3321360007681
Herstellernummer: JAP2011
VISO VISO Aufbewahrunsbox/ JAP2011, B200 x H30 x T110 mm, transparent
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Box Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aufbewahrungsboxen mit Trennwänden und Koffergriff • verstärkte Ecken • Farbe: transparent • Material: Kunststoff ( Polypropylen )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 200 x H 30 x T 110 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen