VISO Aufbewahrunsbox/ JAP2316, B240 x H60 x T170 mm, transparent

Artikelnummer: Z00020851
EAN: 3321360007698
Herstellernummer: JAP2316
VISO Aufbewahrunsbox/ JAP2316, B240 x H60 x T170 mm, transparent
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Box Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Aufbewahrungsboxen mit Trennwänden und Koffergriff • verstärkte Ecken • Farbe: transparent • Material: Kunststoff ( Polypropylen )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 240 x H 60 x T 170 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen