Aufbohrer HSS, DIN 343, Typ N, Morsekegel, Ø 13,75 mm

Artikelnummer: Z00422044
EAN: 4031093158411
Aufbohrer HSS, DIN 343, Typ N, Morsekegel, Ø 13,75 mm
Inkl. Steuern: 35,88 € VE 1 Stück Netto 30,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Morsekegel

- Dampfbehandelt - 3-schneidig, dadurch stabiler und bessere Führung als 2-schneidige Spiralbohrer - Zum Aufbohren unrunder, vorgebohrter, vorgestanzter oder gegossener Löcher - Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden

GÜHRING Typ 534. Mit Morsekegel DIN 343.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 189
Klein Ø vorgeb. Loch (mm) 9,8
D h8 mm 13,75
MK 1
Spirallänge (mm) 108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen