GÜHRING Aufbohrer HSS, DIN 343, Typ N, Morsekegel, Ø 14,75 mm

Artikelnummer: Z00422046
EAN: 4031093158497
GÜHRING Aufbohrer HSS, DIN 343, Typ N, Morsekegel, Ø 14,75 mm
Brutto Set-Preis 40,09 € Netto 33,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Morsekegel

- Dampfbehandelt - 3-schneidig, dadurch stabiler und bessere Führung als 2-schneidige Spiralbohrer - Zum Aufbohren unrunder, vorgebohrter, vorgestanzter oder gegossener Löcher - Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden

GÜHRING Typ 534. Mit Morsekegel DIN 343.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 114 Millimeter
Klein Ø vorgeb. Loch 10,5 Millimeter
Gesamtlänge 212 Millimeter
MK 2
D h8 mm 14,75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]