Aufbohrer HSS, DIN 343, Typ N, Morsekegel, Ø 19,00 mm

Artikelnummer: Z00422055
EAN: 4031093158749
Aufbohrer HSS, DIN 343, Typ N, Morsekegel, Ø 19,00 mm
Inkl. Steuern: 39,95 € VE 1 Stück Netto 33,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Morsekegel

- Dampfbehandelt - 3-schneidig, dadurch stabiler und bessere Führung als 2-schneidige Spiralbohrer - Zum Aufbohren unrunder, vorgebohrter, vorgestanzter oder gegossener Löcher - Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden

GÜHRING Typ 534. Mit Morsekegel DIN 343.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 233 Millimeter
D h8 mm 19,00
Klein Ø vorgeb. Loch 13,3 Millimeter
Spirallänge 135 Millimeter
MK 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen