Aufbohrer HSS, DIN 344, Typ N, Zylinderschaft, Ø 6,00 mm

Artikelnummer: Z00422027
EAN: 4031093157131
Aufbohrer HSS, DIN 344, Typ N, Zylinderschaft, Ø 6,00 mm
Inkl. Steuern: 15,10 € VE 1 Stück Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zylinderschaft

- Dampfbehandelt - 3-schneidig, dadurch stabiler und bessere Führung als 2-schneidige Spiralbohrer - Zum Aufbohren unrunder, vorgebohrter, vorgestanzter oder gegossener Löcher - Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden

GÜHRING Typ 533. Mit Zylinderschaft DIN 344.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 116
Klein Ø vorgeb. Loch (mm) 4,2
D h8 mm 6,00
Spirallänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen