GÜHRING Aufbohrer HSS, DIN 344, Typ N, Zylinderschaft, Ø 8,00 mm

Artikelnummer: Z00422031
EAN: 4031093157384
GÜHRING Aufbohrer HSS, DIN 344, Typ N, Zylinderschaft, Ø 8,00 mm
Brutto Set-Preis 20,67 € Netto 17,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zylinderschaft

- Dampfbehandelt - 3-schneidig, dadurch stabiler und bessere Führung als 2-schneidige Spiralbohrer - Zum Aufbohren unrunder, vorgebohrter, vorgestanzter oder gegossener Löcher - Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden

GÜHRING Typ 533. Mit Zylinderschaft DIN 344.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 142 Millimeter
Klein Ø vorgeb. Loch 5,6 Millimeter
D h8 mm 8,00
Spirallänge 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]