Quality Brand Einstellbahrer Aufbohrer D 15/20mm Z 1

Artikelnummer:  
Z00292561 
EAN:  
4332163798675 
Herstellernummer:  
84004641 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

164,14 €

Netto 137,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D d h6 mm 16
Abmessungen L mm 110
Abmessungen l1 mm 50
Anzahl Schneiden 1
D D max D D2 mm 20
D D min D D1 mm 15
IK nein
Wendeschneidplatte CCGT/CCMT 0602...
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aufbohrfräser einstellbar Ausführung: Fräser zum Aufbohren mit Zylinderschaft, verstellbar. Schaft ISO 9766 (Weldon), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren. Attribute: Abmessungen L: 110 mm, Abmessungen l1: 50 mm, Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Anzahl Schneiden: 1 , IK: nein , Ø D max. Ø D2: 20 mm, Ø D min. Ø D1: 15 mm, Wendeschneidplatte: CCGT/CCMT 0602...
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben