Einstellbahrer Aufbohrer D 25/30mm Z 1

Artikelnummer: Z00292563
EAN: 4332163798699
Herstellernummer: 84004643
Einstellbahrer Aufbohrer D 25/30mm Z 1
Inkl. Steuern: 174,66 € VE 1 Stück Netto 146,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufbohrfräser einstellbar Ausführung: Fräser zum Aufbohren mit Zylinderschaft, verstellbar. Schaft ISO 9766 (Weldon), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren. Attribute: Abmessungen L: 140 mm, Abmessungen l1: 70 mm, Abmessungen Ø d h6: 25 mm, Anzahl Schneiden: 1 , IK: nein , Ø D max. Ø D2: 30 mm, Ø D min. Ø D1: 25 mm, Wendeschneidplatte: TCGT/TCMT 16T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK nein
Anzahl Schneiden 1
Abmessungen l1 mm 70
Abmessungen L mm 140
Abmessungen D d h6 mm 25
D D min D D1 mm 25
D D max D D2 mm 30
Wendeschneidplatte TCGT/TCMT 16T3...
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen