Auffangwanne PE B1200xT800xH175mm m.PE Lochplatte 100l

Artikelnummer: Z00067999
EAN: 4052886130308
Herstellernummer: 8725
Cemo
Auffangwanne PE B1200xT800xH175mm m.PE Lochplatte 100l
Inkl. Steuern: 220,07 € VE 1 Stück Netto 184,93 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auffangvolumen (l) 100
Breite (mm) 800
Länge (mm) 1200
Höhe (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen