Auffangwanne PE B1300xT620xH80mm m.Gitterrost 40l

Artikelnummer: Z00065742
EAN: 4052886126417
Herstellernummer: 7872
Auffangwanne PE B1300xT620xH80mm m.Gitterrost 40l
Inkl. Steuern: 168,08 € VE 1 Stück Netto 141,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleinteilen · aus Polyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 80
Breite (mm) 620
Auffangvolumen 40 Liter
Material Polyethylen
Länge 1300 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen