Auffangwanne PE B1300xT620xH80mm o.Gitterrost 40l

Artikelnummer: Z00065741
EAN: 4052886126103
Herstellernummer: 7871
Cemo
Auffangwanne PE B1300xT620xH80mm o.Gitterrost 40l
Inkl. Steuern: 95,72 € VE 1 Stück Netto 80,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleinteilen · aus Polyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auffangvolumen (l) 40
Breite (mm) 620
Länge (mm) 1300
Höhe (mm) 80
Material Polyethylen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen