CEMO Auffangwanne PE B600xT400xH155mm m.PE Lochplatte 20l

Artikelnummer: Z00067991
EAN: 4052886130261
Herstellernummer: 8717
CEMO Auffangwanne PE B600xT400xH155mm m.PE Lochplatte 20l
Inkl. Steuern: 121,37 € VE 1 Stück Netto 101,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 400
Länge 600 Millimeter
Auffangvolumen 20 Liter
Höhe (mm) 155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen