CEMO Auffangwanne PE B800xT600xH155mm m.PE Lochplatte 40l

Artikelnummer: Z00067995
EAN: 4052886130285
Herstellernummer: 8721
CEMO Auffangwanne PE B800xT600xH155mm m.PE Lochplatte 40l
Brutto Set-Preis 145,11 € Netto 121,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auffangvolumen 40 Liter
Breite (mm) 600
Höhe (mm) 155
Länge 800 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]