Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite 5/8" x 16UNF, Kronenseite 1/2" BSP

Artikelnummer: Z00185191
EAN: 3165140230469
Herstellernummer: 2608598125
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite 5/8" x 16UNF, Kronenseite 1/2" BSP
UVP: 64,66 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 37,59 € VE 1 Stück Netto 31,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für Diamantbohrkronen, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Adapter Maschinenseite 5/8 Zoll x 16UNF, Adapter Kronenseite G 1/2 Zoll, Systemteil und Hilfsmittel für optimale Arbeit auf der Baustelle

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.144
Abmessung Länge (mm) 80
Adapter Maschinenseite 5/8" x 16 UNF
Adapter Kronenseite G 1/2"
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 45
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen