Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite M 18, Kronenseite G 1/2"

Artikelnummer: Z00191848
EAN: 3165140660549
Herstellernummer: 2608000504
Bosch
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite M 18, Kronenseite G 1/2"
UVP: 84,99 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 49,39 € VE 1 Stück Netto 41,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für Diamantbohrkronen, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Adapter Maschinenseite M 18, Adapter Kronenseite G 1/2 Zoll, Systemteil und Hilfsmittel für optimale Arbeit auf der Baustelle

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.340
Abmessung Länge (mm) 93
Adapter Maschinenseite M18
Adapter Kronenseite G 1/2"
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 59
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen