Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite SDS-DI, Kronenseite G 1/2"

Artikelnummer: Z00189321
EAN: 3165140108027
Herstellernummer: 2608550143
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite SDS-DI, Kronenseite G 1/2"
UVP: 109,62 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 63,71 € VE 1 Stück Netto 53,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für Diamantbohrkronen, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Adapter Maschinenseite SDS-DI, Adapter Kronenseite G 1/2 Zoll, Systemteil und Hilfsmittel für optimale Arbeit auf der Baustelle

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.203
Abmessung Länge (mm) 75
Adapter Maschinenseite SDS-DI
Adapter Kronenseite G 1/2"
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 52
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen