Adapter für zweiteilige Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm

Artikelnummer: Z00184561
EAN: 3165140560047
Herstellernummer: 2608580528
Adapter für zweiteilige Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm
UVP: 137,66 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 65,45 € VE 1 Stück Netto 55,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter für zweiteilige Hohlbohrkronen, SDS-max-Aufnahmeschaft, max-9 Core Cutter, Gesamtlänge: 460 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.536
Abmessung Länge (mm) 555
Adapter Maschinenseite SDS-max
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 42
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen