SDS-plus-Aufnahmeschaft für Bohrfutter, 1/2"-20 UNF

Artikelnummer: Z00189953
EAN: 3165140012584
Herstellernummer: 1617000132
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Bohrfutter, 1/2"-20 UNF
UVP: 23,28 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 16,89 € VE 1 Stück Netto 14,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDS-plus-Aufnahmeschaft für Bohrfutter, Einsteckende: SDS-plus für Bohrerschaft 1/2 Zoll-20 UNF

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.140
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 72
Aufnahmeende (werkzeugseitig) sonstige
für Bohrerschaft 1/2"-20 UNF
Einsteckende (Maschinenseite) SDS-plus
Einsteckende SDS-plus

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen